- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- すのこ 白のおすすめ人気ランキング
すのこ 白のおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新339件の「すのこ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみすのこ」、「ペット用すのこ」、「スノコ 薄型」などの商品も取り扱っております。
抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。
ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。
壁面に立て掛けて使用することもできます。
色
ホワイト
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)
50
質量(g)
770
幅×長さ(mm)
297×444
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 075
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。
足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。
アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。
高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質
ボード : ポリスチレン
色
アイボリー
高さ(mm)
30~70
参考質量(kg)
5.5(1000×500×50)
サービス分類
オーダー・加工
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。ステンレス枠芯入り。丸洗いできるので衛生的です。
材質
枠:ステンレス その他:PP
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
約48
押入れの湿気防止や結露防止に。
材質
桐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×330×28
仕様
漂白タイプ
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いろんなシーンに使える木製すのこ。
滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。
園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。
天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質
天然木(スプルース)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約280×560
規格
NO.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色
ブルー
幅(mm)
600
厚さ(mm)
49
材質
(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)。(ダブルスペーサー)ナイロン
押入れの通気性を高める桐すのこ。
桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。
湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。
布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。
底面だけでなく、布団などが密着する壁面にも敷くとより効果的です。
材質
桐
使用後の手入方法
定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハーフサイズは小さな場所にも対応
レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ
通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ
継ぎ足して使用が出来るジョイント式
プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。
押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。
バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
色
アイボリー
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
600
高さ(mm)
36
使用場所
浴室
再生樹脂使用。
EA997RJ-11用。
用途コーナー(角フチ用)
材質
特殊ポリエチレン
寸法(mm)
75×75×25
エスコ品番
EA997RJ-12
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
押入れ内での湿気防止、結露対策に効果的です。
布団・衣類を湿気からの変色・色アセを防ぎ、より長く、より確実に衣類等を保管できます。
埋め釘処理・板面の角取りをしてあるので、安心して布団類の収納にご利用いただけます。
寸法(mm)
750×330×28
材質
桐
使用後の手入方法
定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(2枚組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)
均等荷重で1枚当たり/200
3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの3色。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!
用途ベッドフレーム・ベッドとして
材質
フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)
約20
サイズ
セミダブル
種類
すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約120×200×26
静止耐荷重(kg)
約200
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)
約495
寸法(mm)
300×300
商品タイプ
本体